本体

39449 NewオープンシューズボックスW60 クロシオ 18994827 39449 NewオープンシューズボックスW60 クロシオ 18994827 39449 NewオープンシューズボックスW60 クロシオ 18994827

NewオープンシューズボックスW60

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18994827 品番39449
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000

天然木製のおしゃれな脚付き。
底板の下は約11cmの空間があり、湿気がこもりにくく靴を置くこともできます。

仕様組立式 材質プリント紙化粧繊維板、脚=天然木 質量(kg)約22.5 固定棚2ヶ所、可動棚3枚(3ヶ所移動) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×36×104.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18994827 39449 18968008 39449 NewオープンシューズボックスW60 クロシオ NewオープンシューズボックスW60 クロシオ 1台 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする