本体

39450 Newツードアシューズボックス クロシオ 18994836 39450 Newツードアシューズボックス クロシオ 18994836 39450 Newツードアシューズボックス クロシオ 18994836

Newツードアシューズボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18994836 品番39450
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

天然木製のおしゃれな脚付き。
底板の下は約11cmの空間があり、湿気がこもりにくく靴を置くこともできます。
扉はモダンな横木目柄でスライドヒンジを使用。

仕様組立式 材質プリント紙化粧繊維板、脚=天然木 質量(kg)約27.5 固定棚2ヶ所、可動棚3枚(3ヶ所移動) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×36×104.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする