曜日別特売
28585 ウェール コーヒーテーブル クロシオ 18994940

本体

28585 ウェール コーヒーテーブル クロシオ 18994940
28585 ウェール コーヒーテーブル クロシオ 18994940
28585 ウェール コーヒーテーブル クロシオ 18994940

ウェール コーヒーテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード18994940品番28585
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

英国スタイルのアンティーク調デザインが、お部屋を華やかに引き立てます。美しい木目や存在感のあるネコ脚など、英国風アンティーク家具を再現し、クラシカルな雰囲気を残しつつ、現在のニーズに対応した高品質の家具シリーズです。

仕様完成品材質天然木、ラッカー塗装質量(kg)約6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×46×59.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする