山崎実業
山崎実業の 洗濯用品
山崎実業の 物干し/スタンド
鴨居室内物干しポールホルダー タワー 奥行ワイド ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18995177
品番
1587
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
付属品
六角レンチ
適合
直径3.5cm×幅180cm以内のポール
材質
スチール(粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
165
耐荷重(kg)
7
対応
【取り付け可能な場所】木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚 / 枠の幅:180cm以内 / 枠の厚さ:1.5〜3cm / 枠上部の奥行き:1cm以上 / 枠下部の奥行き:1.5cm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4×23.7×5〜6.5(1つあたり・調節ネジ含む)