FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の マスカー/養生シート・養生ボード
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 養生シート/カバー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 養生シート
トーメイチューブ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
幅(mm)
190
注文コード
18995866
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
厚み0.15mm(100m巻)の簡易的な送排水などに適したポリエチレン製のチューブです。仮樋や荷造り用チューブとしてもご使用いただけます。
色
透明
長さ(m)
100
材質
低密度PE
幅(mm)
190
タイプ
100Φ用
適合パイプ径(Φmm)
100
形態
121Φmm