トーメイチューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 幅(mm)270 注文コード18995875 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

厚み0.15mm(100m巻)の簡易的な送排水などに適したポリエチレン製のチューブです。仮樋や荷造り用チューブとしてもご使用いただけます。

透明 長さ(m)100 材質低密度PE 幅(mm)270 タイプ150Φ用 適合パイプ径(Φmm)150 形態171Φmm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする