ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 低温機器類
ホシザキの 業務用製氷機
製氷機(自然冷媒)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18996175
品番
IM-35P
参考基準価格(税別)
¥655,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途
ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
質量(kg)
39
外形寸法(mm)
500×450×800
電源(V)
単相100
電源容量(kVA)
0.66(6.6A)
貯氷量(kg)
自然落下時:約10.5/最大ストック量約18
製氷能力
約36/38kg(50/60Hz)[周囲温度20℃ 水温15℃]
注意
※給水排水口が必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません