ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 低温機器類
ホシザキの 冷凍/冷蔵庫類
テーブル型自然冷媒冷凍冷蔵庫(内装ステンレス)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18996769
品番
RFT-120SDJ
参考基準価格(税別)
¥1,437,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
食材の保冷
用途
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
質量(kg)
81
外形寸法(mm)
1200×750×800
間口(mm)
1200
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
333/333
棚板耐荷重(kg)
40
冷却能力(℃)
冷蔵:-6〜15、冷凍:-25〜-7
定格内容積(L)
290(冷蔵室:139、冷凍室:151)
注意
※排水口必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません