小形冷蔵ショーケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18996918 品番 USB-63D
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299,800円となります。
参考基準価格(税別)¥540,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

スリムなボディでワイドな収納力を実現
スイング式ロングガラス扉を採用し庫内をスッキリ見せる

用途後方の脚にキャスターが付いているのでラクに移動・設置ができます。 質量(kg)67 外形寸法(mm)630×650×1880 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)235/255 棚板耐荷重(kg)50 冷却能力(℃)2〜12
注意
※除霜水強制蒸発式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする