テーブル型小型冷蔵ショーケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18996961 品番 RTS-100STD
参考基準価格(税別)¥312,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

作業台・ディスペンサー類の置き台として使用可能

用途ステンレス天板を採用した、便利なアンダーカウンタータイプ 質量(kg)53 外形寸法(mm)1000×450×800 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)134/139 棚板耐荷重(kg)45 冷却能力(℃)2〜12
注意
※除霜水強制蒸発式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする