ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 低温機器類
ホシザキの 冷凍/冷蔵ショーケース
テーブル型小型冷蔵ショーケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18996970
品番
RTS-120STD
参考基準価格(税別)
¥339,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
作業台・ディスペンサー類の置き台として使用可能
用途
ステンレス天板を採用した、便利なアンダーカウンタータイプ
質量(kg)
58
外形寸法(mm)
1200×450×800
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
134/139
棚板耐荷重(kg)
45
冷却能力(℃)
2〜12
注意
※除霜水強制蒸発式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません