ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 低温機器類
ホシザキの 冷凍/冷蔵庫類
ディープフリーザー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18997049
品番
HDF-400A
参考基準価格(税別)
¥642,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
-60℃の超低温で保存する事でタンパク質の酵素分解や脂肪の酸化を抑制し、
冷凍焼けによる変色や食感の悪化も防ぎます
用途
扉が開いた状態を保てる扉保持機能で、食材の出し入れをスムーズにおこなえます
質量(kg)
93
外形寸法(mm)
1565×710×875
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
305/335
冷却能力(℃)
-60〜-50調整可能
定格内容積(L)
385
注意
※給排水口不要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません