ブロック塀基礎スペーサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード18997076 品番8215998
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は関連資料など3種類から選べます 他の種類を見る

ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。(鉄ベース枠用・木製型枠用)
ブロック塀基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。
【台直し作業撲滅】安定したかぶりが確保できるのでブロック積みの際の台直しを撲滅できます。
【工期短縮】型枠と配力筋が固定されるため、段取り筋とサイコロが必要なく鉄筋を組む手間が大幅に短縮されます。
【境界際ギリギリの施工も可能】鉄ベース枠と組み合わせることで境界際での作業(15mmでも施工可能)が可能となります。
国土交通省NETIS登録商品KT-200067-A商品です。

用途ブロック塀基礎用の樹脂スペーサー。 材質樹脂 厚さ(mm)鉄ベース枠:1.6 径(Φmm)鉄筋:D10・13 寸法A(mm)被り厚さ:最小46 寸法B(mm)被り幅:最小26 寸法C(mm)被り幅:最小61
関連資料:(0.18MB)
注意
※鉄筋の被り厚を確保する事しか出来ませんので、型枠は杭等で固定してください。
※木枠用と鉄ベース枠用がございます。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする