パラレール 二連

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 18997677 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フロア直付けダブルレール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。

材質アルミ シルバー 寸法(mm)3×67×2000 タイプ芯々33mm
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-16
用途:
既存のレール交換に使用しました。

既存のアルミ製レールの溝の底が擦り減り、穴が空いてしまい交換用に購入しました。同じアルミ製ですが扉の車を樹脂製のものに交換して、擦り減り防止にしたので、長持ちするだろうと思います。

対象商品:
18997853
2022-06-01
用途:
Vレールから交換
淀川建築 様 (建設業・工事業)

薄いものなので、梱包の心配がありしたが、
もんだいなく、
コスパも最高です

1人が参考にしています
対象商品:
18997808
2022-05-29
用途:
建具敷居調整
谷口建築店 様

既設の段差のある木製敷居を床改修時の撤去後、段差改修床フローリング上に設置しましたが、とても良いものです。又利用したい商品です。

対象商品:
18997808
2021-07-07
用途:
リフォーム
創作工房クボコボ 様

2枚入という事なので実質半値です、しかも商品自体何の問題もありません ありがとうございます。

2人が参考にしています
対象商品:
18997668
2020-11-20
用途:
リホーム工事
株式会社 FT 様

この値段で2枚入っています、物もしっかりしていてコスパがとても良い!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする