ウエスタンドアヒンジ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード18998718 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。

材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA) 質量(kg)(扉)10以下 仕上バレル研磨

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18998718
2026-03-27
用途:
厨房への設置
そば処 さか本 様 (飲食業)

取り付けも簡単、ドア側に穴を開け無くても良いのでとても良かった
開閉もまあまあよく取り外しが出来るのもとても良かった。

対象商品:
18998718
2022-01-09
用途:
台所へ

犬が台所を漁りに行くのでそれを防止する為購入しました。
2個セットだと分かっていた為1セット購入。
購入理由は安いから。
バネは無く、プラスチックの山を扉の重さだけで行き来する構造。120度でロックすると記載有りますが
扉が軽いからか100度くらいでも固定されました。
推奨は20mmから40mmの板のようですが私が18mm
の板で作ったからかもしれません。
耐久性は解りませんが長く持つ事期待します。

対象商品:
18998718
2021-12-27
用途:
お店の仕切り
ふるーる 様 (飲食業)

取り付けも簡易で、簡易仕切りとして使用するのに、十分だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
18998718
2021-10-26
用途:
バックヤード間仕切りドアーに

入り数が1組と表記されいるが実際には表示写真のセットが2セット入っていた。
そのため必要数の倍を購入してしまい不要分が発生。
商品箱には(扉2枚分)1組と表記してあるのでその通り表記するか、
正しいセット内容の写真を掲載して欲しかった。
商品そのものは満足出来る物です。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする