フロアーストライカー ストッパー無

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18998937 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック無タイプ。

材質ステンレス 寸法(mm)45 仕上ヘアーライン 付属品木ねじ3.8×32(3本付) 寸法A(mm)45 寸法B(mm)45 寸法C(mm)28.6 仕様木床用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18998998
2024-03-28
用途:
外構工事、門扉の戸当り

外構工事で門扉を施工しましたが、開く角度を制限するために設置しました。
ゴムで衝撃を吸収できるので扉も傷つかず安心です。

対象商品:
18999034
2024-01-28
用途:
扉の開閉ストッパー
フォートソーテック株式会社 様 (不動産業)

取付も簡単にでき、頑丈にできているので安心している。

対象商品:
18999034
2020-11-14
用途:
玄関ドアの開き側に設置

玄関タイルとコンクリートにM12のアンカー穴を開けるのが大変ですが、それさえできれば後は簡単です。床にしっかり固定できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする