INS-W100 ステンレスキーパー 広口タイプ Wコック ピーコック魔法瓶工業 18999068 INS-W100 ステンレスキーパー 広口タイプ Wコック ピーコック魔法瓶工業 18999068 INS-W100 ステンレスキーパー 広口タイプ Wコック ピーコック魔法瓶工業 18999068

ステンレスキーパー 広口タイプ Wコック

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18999068 品番INS-W100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

内容器がステンレス製になって耐久性アップ。スポーツドリンクも使用できます。
口径が約14.8cmの広口タイプなので氷もかんたんに入ります。
レバーを手前に引くだけで注水OK。レバーを倒す角度により少量注水と連続注水が可能。
コップ・内肩抗菌加工。

容量(L)9.5 グレー 口径(Φmm)148 本体質量(kg)2.1 機能保温/保冷 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×288×364 保冷温度8度以下(6時間) 保温温度72度以上(6時間) アズワン品番64-5280-42 保温効力(℃)72以上(6時間) 保冷効力(℃)8以下(6時間)
注意
※飲料水以外のもの(炭酸飲料、みそ汁及びドライアイス等)は入れないようにご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:594

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18999068
2022-11-24
用途:
夜間グラウド材を早く固めるためお湯を入れて現場に持参した。
株式会社高見沢サイバネティックス 様

現場(外)で保管した場合、温度が冷めるのが早かったです。

対象商品:
18999068
2019-09-12
用途:
夏場の屋外でのイベント時に使用

10〜15名程度の集まりで熱中症防止のために飲み物を準備するのには適当な大きさで、中がステンレス製で清潔感があるのが良い。紙コップなどを保持できるホルダーも便利。注ぎ口が2個有るのも大人数での使用に当たっては結構便利。附属品のコップは使用開始後すぐに紛失してしまったので、単品で購入できるとありがたい。

対象商品:
18999068
2018-07-27
用途:
地域の運動会や祭り行事に活用
その他業種

蛇口が二ヵ所在ることに便利に活用しています。特に紙コップを
本体前にセット出来る事が取り扱いに助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする