フロアーストライカー ストッパー無

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18999077 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック無タイプ。

材質ステンレス 寸法(mm)150 仕上ヘアーライン 付属品オールアンカーC1270 寸法A(mm)150 寸法B(mm)50 寸法C(mm)34 仕様床用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18998998
2024-03-28
用途:
外構工事、門扉の戸当り

外構工事で門扉を施工しましたが、開く角度を制限するために設置しました。
ゴムで衝撃を吸収できるので扉も傷つかず安心です。

対象商品:
18999034
2024-01-28
用途:
扉の開閉ストッパー
フォートソーテック株式会社 様 (不動産業)

取付も簡単にでき、頑丈にできているので安心している。

対象商品:
18999034
2020-11-14
用途:
玄関ドアの開き側に設置

玄関タイルとコンクリートにM12のアンカー穴を開けるのが大変ですが、それさえできれば後は簡単です。床にしっかり固定できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする