FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 建具金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ドア・扉金物
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 戸当り
フロアーストライカー ストッパー付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18999113
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック付タイプ。
寸法A(mm)
45
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
34
寸法D(mm)
61
付属品
オールアンカーC1060
仕様
床用
材質
ステンレス
寸法(mm)
45
仕上
ヘアーライン