フォントエンブレム マットブラック

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 文字内容6 注文コード18999182 品番CT453
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は文字内容36種類から選べます 他の種類を見る

マットブラックの重圧感が魅せるエンブレム。
両面テープで貼り付けるだけだから簡単に装着できます。
複数の組み合わせコーディネートでオリジナリティーを更に演出可能。

仕様両面テープ付 高さ(mm)20 文字内容6 仕上マットブラック加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
車のリヤエンブレムに使用
医療・福祉・介護関連業

数種類のフォントを購入し、Cの文字だけ接着剤に触れたようなベタベタしていた、文字の先は塗料の塗り残しがありました。
返品しようか迷いましたが、できるだけ早く取り付けたかったのでそのまま修繕して使用しました。
小さい部品のため、一定数あるのでしょう。ゆとりを持った注文を心がけます。

対象商品:
18998936
2025-02-01
用途:
車のエンブレム
その他業種

両面テープの部分が開封時点で剥がれていた。
粘着力も無くなっていた為、使用不可だった。

対象商品:
18998866
2023-10-18
用途:
車のエンブレム作成
クロスジャパン株式会社 様

扱いやすいのでとても重宝してます。わがままを言わせていただくとしたら、パッケージ物があるともっと良いかと思います。(Company、@co.jp、株式会社)など…

対象商品:
18998902
2020-07-10
用途:
オートバイに。
地獄商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前クロームのを使って今回はマットブラックをチョイス。書体がエレガントなのがとても気に入りです。デザインとクオリティは文句ナシ、接着力も強いのでかなりシッカリついて素晴らしいです。ただパッケージ内の四角い紙が剥離紙兼ねた台紙なので位置決めの仮張りがやり難い。強力な接着力だからこそ台紙から1度剥がしてしまうと不便、対象物にうっかりくっついたら接着面のウレタンが千切れてしまうので位置決めの際は台紙を書体ギリギリにイチイチ小さくカットする手間が要ります。決して安くない価格帯だと思うので、パッケージにコスト掛けるならやはり書体に合わせた形状の剥離紙を望みます。品質は良いからそこが唯一勿体ない、過剰包装より作業効率の良さ希望。パッケージは質素で良いからフォント形状に合わせた剥離紙を是非。

1人が参考にしています
対象商品:
18998866
2020-05-15
用途:
車のカスタム
医療・福祉・介護関連業

ブラックがかっこいい商品です。両面テープも問題なさそうでした。

対象商品:
18998988
2020-03-10
用途:
自動車
自動車・二輪車・自転車関連業

おおきさ、いろ、かたち、思いどおりで、ちょうどよか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「初心者マーク/ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする