強力メガネレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 18999968 品番 5-24
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。

形状オフセット レンチサイズ(mm)24 全長L1(mm)180 全長L2(mm)(ハンドル接続時)555 質量(g)381 寸法a(mm)17 寸法b(mm)38 寸法h(mm)29.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする