強力メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 18999986 品番 5-30
参考基準価格(税別)¥17,150 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。

形状オフセット レンチサイズ(mm)30 全長L1(mm)200 全長L2(mm)(ハンドル接続時)565 質量(g)503 寸法a(mm)18 寸法b(mm)47 寸法h(mm)33.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする