強力メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19000038 品番 5-42
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。

形状オフセット レンチサイズ(mm)42 全長L1(mm)265 全長L2(mm)(ハンドル接続時)750 質量(g)919 寸法a(mm)22 寸法b(mm)62 寸法h(mm)39.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする