STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 片口めがねレンチ
強力メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19000047
品番
5-46
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状
オフセット
レンチサイズ(mm)
46
全長L1(mm)
280
全長L2(mm)
(ハンドル接続時)910
質量(g)
1192
寸法a(mm)
23
寸法b(mm)
69
寸法h(mm)
40