強力メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19000074 品番 5-60
参考基準価格(税別)¥48,350 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。

形状オフセット レンチサイズ(mm)60 全長L1(mm)345 全長L2(mm)(ハンドル接続時)1050 質量(g)2260 寸法a(mm)30.5 寸法b(mm)90 寸法h(mm)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする