STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の 片口めがねレンチ
強力メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19000092
品番
5-70
参考基準価格(税別)
¥63,050
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状
オフセット
レンチサイズ(mm)
70
全長L1(mm)
365
全長L2(mm)
(ハンドル接続時)1065
質量(g)
2882
寸法a(mm)
35.5
寸法b(mm)
105
寸法h(mm)
55