強力メガネレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19000126 品番 5-85
参考基準価格(税別)¥81,550 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。

形状オフセット レンチサイズ(mm)85 全長L1(mm)385 全長L2(mm)(ハンドル接続時)1075 質量(g)3648 寸法a(mm)40.5 寸法b(mm)125 寸法h(mm)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする