※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口スパナ
スパナ(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19000826
品番
10A-1/4X5/16
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
サイズ(inch)
1/4×5/16
全長L(mm)
140
質量(g)
21
寸法a(mm)
4
寸法b1(mm)
16
寸法b2(mm)
18
商品構成
単品