※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口スパナ
スパナ(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19000835
品番
10A-5/16X3/8
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
サイズ(inch)
5/16×3/8
全長L(mm)
140
質量(g)
34
寸法a(mm)
4.5
寸法b1(mm)
18
寸法b2(mm)
23
商品構成
単品