※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10A-7/16X1/2 スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19000853 10A-7/16X1/2 スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19000853 10A-7/16X1/2 スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19000853

スパナ(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19000853 品番 10A-7/16X1/2
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。

サイズ(inch)7/16×1/2 全長L(mm)170 質量(g)58 寸法a(mm)5.3 寸法b1(mm)26 寸法b2(mm)30 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする