※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口スパナ
スパナ(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19000862
品番
10A-1/2X9/16
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
サイズ(inch)
1/2×9/16
全長L(mm)
190
質量(g)
73
寸法a(mm)
5.3
寸法b1(mm)
30
寸法b2(mm)
32
商品構成
単品