※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口スパナ
スパナ(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19000878
品番
10A-9/16X5/8
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
サイズ(inch)
9/16×5/8
全長L(mm)
205
質量(g)
96
寸法a(mm)
5.8
寸法b1(mm)
32
寸法b2(mm)
36
商品構成
単品