※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10A-11/16X13/16 スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19000923 10A-11/16X13/16 スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19000923 10A-11/16X13/16 スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19000923

スパナ(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19000923 品番 10A-11/16X13/16
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。

サイズ(inch)11/16×13/16 全長L(mm)235 質量(g)167 寸法a(mm)7.3 寸法b1(mm)40 寸法b2(mm)47 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする