※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口スパナ
スパナ(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19000948
品番
10A-25/32X13/16
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
サイズ(inch)
25/32×13/16
全長L(mm)
235
質量(g)
190
寸法a(mm)
7.3
寸法b1(mm)
45
寸法b2(mm)
47
商品構成
単品