※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10A-7/8X15/16 スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19000957 10A-7/8X15/16 スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19000957 10A-7/8X15/16 スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー) 19000957

スパナ(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19000957 品番 10A-7/8X15/16
参考基準価格(税別)¥6,350 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。

サイズ(inch)7/8×15/16 全長L(mm)250 質量(g)235 寸法a(mm)7.8 寸法b1(mm)49 寸法b2(mm)53 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする