※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口スパナ
スパナ(インチ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19000966
品番
10A-15/16X1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
サイズ(inch)
15/16×1
全長L(mm)
270
質量(g)
303
寸法a(mm)
8.3
寸法b1(mm)
53
寸法b2(mm)
55
商品構成
単品