※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口スパナ
スパナ(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19000975
品番
10A-1.1/8X1.5/16
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナ。
サイズ(inch)
1.1/8×1.5/16
全長L(mm)
300
質量(g)
502
寸法a(mm)
9.4
寸法b1(mm)
64
寸法b2(mm)
75
商品構成
単品