代表画像(品番12-4)です。
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口スパナ
薄口スパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19001027
品番
12-5
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
厚みが2〜3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
呼び寸法(mm)
5
全長L(mm)
78
質量(g)
7
寸法a(mm)
2
寸法b(mm)
12.6
二面幅(mm)
5
商品構成
単品