※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12-11 薄口スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 19001097 12-11 薄口スパナ STAHLWILLE(スタビレー) 19001097

薄口スパナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19001097 品番 12-11
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

厚みが2〜3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。

呼び寸法(mm)11 全長L(mm)116 質量(g)27 寸法a(mm)3 寸法b(mm)24.2 二面幅(mm)11 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする