STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ/レンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナ
STAHLWILLE(スタビレー)の 両口スパナ
薄口スパナ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19001115
品番
12-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
厚みが2〜3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
呼び寸法(mm)
13
全長L(mm)
131
質量(g)
37
寸法a(mm)
3
寸法b(mm)
28.3
二面幅(mm)
13
商品構成
単品