- キーホルダー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19001134 - キーホルダー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19001134 - キーホルダー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 19001134

キーホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 19001134 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

鍵の管理・整頓を応援するワールドキーボックス用のキーホルダーです

グリーン 材質プレート部:樹脂/キーリング:鉄 寸法(mm)25×62 寸法(縦×横)(mm)62×25
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする