画像準備中

ワールド キーボックス シリンダーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 セット内容ワールドキーボックスK-10、K-15、K-20、K-30、K-40、K-60専用シリンダー部品セット 注文コード19001177 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

鍵の管理・整頓を応援するワールドキーボックス用のシリンダーセットです

メッキ セット内容ワールドキーボックスK-10、K-15、K-20、K-30、K-40、K-60専用シリンダー部品セット 材質スチール
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする