FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ブルーシート・UVシート類
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の ブルーシート
スタンダードシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
19001746
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
シートの厚み0.08mmの薄手のブルーシートです。簡易の養生等に最適です。
色
ブルー
厚さ(mm)
0.08
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)
3.6×5.4