FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 内装商品
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 補強金具
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 金折
ユニクロ金折
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
サイズ
小
穴数
4
注文コード
19002105
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・穴数・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
最もスタンダードな補強金物です。先端がケガをしにくい」アール形状です。
寸法A(mm)
37
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
15
寸法t(mm)
1
材質
鉄ユニクロ
サイズ
小
穴径(Φmm)
3
穴数
4
仕上
ユニクロメッキ