FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 内装商品
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 補強金具
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 金折
ユニクロ特厚金折
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
19002209
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
板厚が厚く重厚な補強金物です。取付穴は内皿穴で棚受金物としても使用できます。
寸法A(mm)
46
寸法B(mm)
46
寸法t(mm)
3
材質
鉄ユニクロ
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
45
穴径(Φmm)
4
穴数
4
仕上
ユニクロメッキ