FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 内装商品
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 補強金具
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 金折
ユニクロ パワフル隅金
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
19002279
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
板厚が4.5mmで板幅が32mmと重厚で巾広な補強金物です。取付穴は5Φ穴で棚受金物としても使用できます。
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
32
寸法t(mm)
4.5
材質
鉄ユニクロ
寸法(mm)
60×60
穴数
(皿)4
仕上
ユニクロメッキ