※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

130A-5/16 コンビネーションレンチ (HPQ) STAHLWILLE(スタビレー) 19002348 130A-5/16 コンビネーションレンチ (HPQ) STAHLWILLE(スタビレー) 19002348

コンビネーションレンチ (HPQ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19002348 品番 130A-5/16
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,820 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ

全長L(mm)115 サイズ(inch)5/16 仕様メガネ部のオフセットは15° 質量(g)20 寸法b(mm)17 寸法a1(mm)4.5 寸法a2(mm)7 外径d(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする