ポリカフック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 19002446 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

波板用フックです。ポリカーボネート製で超寿命、取付も簡単です。

材質ポリカーボネート 寸法(mm)23 クリアー 寸法A(mm)39 寸法D(mm)7 寸法E(mm)23 寸法B(mm)19.2 寸法C(mm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19002498
2021-10-15
用途:
波板のメンテナンス
製造業

きちんと梱包されて届きました。現在メンテナンス中、全く問題なく施工できています。

対象商品:
19002446
2021-02-16
用途:
ポリカ波板の取り付け
大下木材 様 (建設業・工事業)

いままではプラフックをしようしていたが、たまに根元から折れることがありました。が、今回ポリカフック
を使用してみると、折れることはなくなり、作業もしやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする