ステンレス ワンタッチフックボルト

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード19002516 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

波板用フックです。ステンレス製で超寿命、取付も簡単です。

材質ステンレス 寸法(mm)22 寸法A(mm)28 寸法D(mm)7 寸法E(mm)22 寸法B(mm)20 寸法C(mm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19002507
2026-01-14
用途:
波板張り
不動産業

ねじ頭の+の中がつぶれていたり、つまったりしているものがまざっている。製品の管理が悪過ぎる。

対象商品:
19002525
2023-08-15
用途:
波トタンの取り付け
建設業・工事業

樹脂製の白のフックを使っていましたが 劣化が激しいので、交換しました。長く使えそうです。

対象商品:
19002525
2022-08-21
用途:
住宅設備業
シバタ設備 様

プラスチック製の波板フックから交換、普通に問題なく交換出来ました。スポンジ部分の耐用年数はまだ解らないですが、安くすみました。

対象商品:
19002525
2021-05-31
用途:
波板交換作業
建設業・工事業

品物が、しっかりとして使い勝手が良く、作業がらくでした。

1人が参考にしています
対象商品:
19002525
2021-05-05
用途:
波板交換作業
千葉硝子店 様 (建設業・工事業)

丈夫で、長持ちしそうなフックで、作業がらくでした。

対象商品:
19002516
2021-07-22
用途:
ポリカ波板の貼り替え工事

プラスチックフックは劣化が早いのでこちらを選びました。今回は19mmで良かったかもです。

対象商品:
19002507
2022-08-01
用途:
ポリカ波板のフックに使用
橘工業所  様

まだ使用していませんが、ステンレスのフックや傘に艶が出ていてバリが無いのでチョット上等。E寸法は傘の厚み分が引いて計算されていないので、届いた表示寸法20mmのE寸法は19mmでした。ちょっと残念。図面のE寸法表示は笠の裏からなので間違っています。正しくフック首下から寸法線をひいてほしい。又はE寸法19mmと書いてほしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする