FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の 換気口
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)の クーラーキャップ
ワールド PCロングクーラーキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19002568
品番
WPCL-75OW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製クーラーキャップです。ロングタイプで厚壁にも対応します。適合パイプ:SU管、VP管
寸法A(mm)
111.5
寸法B(mm)
73.5
寸法C(mm)
86.5
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
75
色
オフホワイト